ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型 S-100T30R LAMP(スガツネ工業)

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。

仕様右用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)3 最大トルク(kgf・cm)30.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13968827 S-100T30R
2,350
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする