LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)の ラッチ ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 BA01-Z06-AISI316L アイレット径6.1 ステンレス鋼製ブラケット BA01-Z型 BA01-Z06-AISI316L 注文コード 13972580 注文コード 13972580 ・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。 仕様アイレット径6.1 A7 B6 C9 内容量1個 特価 本日10月6日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BA01-Z06-AISI316L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13972580 BA01-Z06-AISI316L ¥5,800 ¥5,798 ¥5,798 ¥6,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 防水型蝶番 ホシモト 税込¥329 ¥299 バスケットへ クリーンヒンジ シブタニ 税込¥1,868~ ¥1,698~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥967~ ¥879~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,199~ ¥1,999~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,498~ ¥4,089~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥46,089~ ¥41,899~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,676~ ¥6,069~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥637~ ¥579~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥890~ ¥809~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,083~ ¥6,439~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,518~ ¥2,289~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,110~ ¥1,009~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥780~ ¥709~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,627~ ¥1,479~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥180,399~ ¥163,999~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,926~ ¥3,569~ NBK トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,809 ¥7,099 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジラッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります 蝶番 ヒンジ ラッチ ステー シェアする マイページ 最近見た商品