RAM マウンティングシステム (レール台座) RAM-TRACK-EXA-13BU
・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズL=406
内容量1個