RAM マウンティングシステム (マグネット座付ボール円座) RAM-B-MAG66U

RAM マウンティングシステム (マグネット座付ボール円座) RAM-B-MAG66U LAMP(スガツネ工業) RAM マウンティングシステム (マグネット座付ボール円座) RAM-B-MAG66U LAMP(スガツネ工業)

・座付ボール単品です。・マグネット取付です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム

サイズB(中) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13972625 RAM-B-MAG66U
9,400
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする