ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251100S

ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251100S LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251100S LAMP(スガツネ工業)

・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。

仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:251 ストローク100 C7 EM5 シリンダー径(Φmm)150 ロッド径D(mm)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13968660 SIG-251100S
19,100
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする