ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 シングル穴仕様 FT-100

ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 シングル穴仕様 FT-100 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 シングル穴仕様 FT-100 LAMP(スガツネ工業)

T5 L100 H25 質量(g)58 L175 ねじ付属:3.8×20 t5.5 d14.1 P88 仕上鏡面研磨 B118 材料ステンレス鋼(SCS13) 寸法B2(mm)100 M18 d28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971731 FT-100
6,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする