ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-150

ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-150 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-150 LAMP(スガツネ工業)

T6 L150 H33 質量(g)191 L1129 ねじ付属:5.1×25 t8 d15.3 仕上鏡面研磨 B145 材料ステンレス鋼(SCS13) 寸法B2(mm)150 寸法P1(mm)132 M18 d210.4 寸法P230 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971925 FT-150
8,400
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする