ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-120M

ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-120M LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-120M LAMP(スガツネ工業)

L120 H34 質量(g)120 S12 P112 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971356 EC-120M
3,700
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする