ステンレス鋼製ハンドル DL型 DL-130S

ステンレス鋼製ハンドル DL型 DL-130S LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル DL型 DL-130S LAMP(スガツネ工業)

L130 H24.5 質量(g)75 P124 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13970961 DL-130S
2,300
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする