ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-150S

ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-150S LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル EC型 EC-150S LAMP(スガツネ工業)

L150 H36 質量(g)148 S12 P142 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971505 EC-150S
4,600
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする