ステンレス鋼製ハンドル ECH型 ECH-150M

ステンレス鋼製ハンドル ECH型 ECH-150M LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル ECH型 ECH-150M LAMP(スガツネ工業)

L158 H50 質量(g)190 P150 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS303) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971451 ECH-150M
4,400
4,398
4,838 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする