ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-2560

ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-2560 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-2560 LAMP(スガツネ工業)

・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

L600 質量(g)750 D125 D219 P516 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13972205 SSH-2560
20,600
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする