LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル SSH型 SSH-3260
・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L
600
質量(g)
1290
D1
32
D2
25
P
516
仕上
ヘアライン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972257
SSH-3260
¥22,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください