ステンレス鋼製トランクハンドル HCT-150 高耐荷重仕様 HCT-150

ステンレス鋼製トランクハンドル HCT-150 高耐荷重仕様 HCT-150 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製トランクハンドル HCT-150 高耐荷重仕様 HCT-150 LAMP(スガツネ工業)

・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

質量(g)990 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS14) 耐荷重N(kgf)100 耐荷重(N)980 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13972336 HCT-150
36,700
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする