ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-100

ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-100 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-100 LAMP(スガツネ工業)

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。

L108 質量(g)136 P100 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971426 HK-100
3,850
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする