アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-600BL

アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-600BL LAMP(スガツネ工業) アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-600BL LAMP(スガツネ工業)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13972160 SOR-600BL
19,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする