アルミ押出ハンドル AOT35型 AOT35-500

アルミ押出ハンドル AOT35型 AOT35-500 LAMP(スガツネ工業) アルミ押出ハンドル AOT35型 AOT35-500 LAMP(スガツネ工業)

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。

L500 質量(g)358 仕上ステンレス調アルマイト処理 N4 材料アルミニウム合金 寸法P1(mm)160 寸法P2160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971855 AOT35-500
10,200
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする