ステンレス鋼製ハンドル XL-JS型 XL-JS165TT

ステンレス鋼製ハンドル XL-JS型 XL-JS165TT LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル XL-JS型 XL-JS165TT LAMP(スガツネ工業)

・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。

L166 H30 質量(g)81 P160 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS316) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971320 XL-JS165TT
3,500
3,498
3,848 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする