ソフトダウンステー NSDX-20(R/L)K NSDX-20RK
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様右用
機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○
内容量1個
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。