フラップステー L-195型・L-270型 L-270A

フラップステー L-195型・L-270型 L-270A LAMP(スガツネ工業) フラップステー L-195型・L-270型 L-270A LAMP(スガツネ工業) フラップステー L-195型・L-270型 L-270A LAMP(スガツネ工業) フラップステー L-195型・L-270型 L-270A LAMP(スガツネ工業) フラップステー L-195型・L-270型 L-270A LAMP(スガツネ工業)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973657 L-270A
4,200
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする