フットステー YFN-300W 2段ロック YFN-300W
・扉を開くと、二段ロックができるあおり止めステーです。・約85°と約110°(全開)で止められます。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・横開き扉下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
引張荷重(N)1470
圧縮荷重(N)588
内容量1個
・扉を開くと、二段ロックができるあおり止めステーです。・約85°と約110°(全開)で止められます。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・横開き扉下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)