フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36

フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業) フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業) フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業) フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業) フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業) フリースライドロック FSL-V36 FSL-V36 LAMP(スガツネ工業)

・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。・アルミフレームFSL-L 型に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細はお問合せください・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。・アルミフレームに後付けが可能です。・別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。

適合許モーメント荷重(kgf・cm):204 質量(g)310 定格荷重(N)許容垂直:117 垂直許容荷重(N[kgf])12 許容モーメント荷重(N・m)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13975398 FSL-V36
9,600
9,598
10,558 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする