昇降ラチェット VA-RCT型 VA-RCT-200
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク200
B250
質量(g)450
ピッチ調整:4
寸法調整段階数D:50
E80
耐荷重294
耐荷重N(kgf)30
最低高さA(mm)290
内容量1個