フラッシュラッチ LC-48型 LC-48-3
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A3.5
質量(g)35
寸法B総掛かり:3.2
適合扉厚(mm)10~16
内容量1個
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。