小型ガススプリング SIG-174100

小型ガススプリング SIG-174100 LAMP(スガツネ工業) 小型ガススプリング SIG-174100 LAMP(スガツネ工業)

・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。

仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:174 材質主材料:鋼 ストローク60 シリンダー径(Φmm)100 ロッド径3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973377 SIG-174100
6,100
6,098
6,708 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする