LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器 LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト ロータリープレイン RP型 RP-70M14-G ロータリープレイン RP型 RP-70M14-G 注文コード 13973036 注文コード 13973036 ・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。 dM14 B19 H66.5 質量(g)150 D70 C22 S30 h24.7 耐荷重(N)6100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RP-70M14-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13973036 RP-70M14-G ¥1,350 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 足場周辺機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 税込¥2,198 ¥1,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 税込¥4,398 ¥3,998 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥3,298 ¥2,998 ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウ 税込¥494 ¥449 ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,057~ ¥3,688~ アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 税込¥395 ¥359 バスケットへ 500kg レベリングブロック エスコ 税込¥6,818~ ¥6,198~ ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ クロ アジャスター H-30C 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-82P 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-38F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-42G 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-71F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロ アジャスター H-74F 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋 税込¥263 ¥239 バスケットへ アジャスター LION (ライオン事務器) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品足場周辺機器アジャスターボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります 防振ゴム/防振パッド/防振装置 アジャスターボルト グロメット、ゴム足 スタンドフット シェアする マイページ 最近見た商品