LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の 扉部品 LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他 ワンタッチ取付窓 WD型 WD-85 ワンタッチ取付窓 WD型 WD-85 注文コード 13975800 注文コード 13975800 注文コード 13975800 ・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。 適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5 W79 L85 質量(g)14.2 Φd4 H243 H150 寸法P1(mm)63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WD-85 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13975800 WD-85 ¥300 ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワクイッパツA(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 税込¥1,198 ¥1,089 バスケットへ NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥17,819~ ¥16,199~ 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 295H ハイドハンドル BEST[金物] 税込¥901 ¥819 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307 ¥279 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307~ ¥279~ パイプフレーム Φ28 モノタロウ 税込¥824~ ¥749~ 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ M8/50x35x35mm アジャストベース受金 エスコ 税込¥395~ ¥359~ O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ 税込¥5,278~ ¥4,798~ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品扉・外装部品その他 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品