ソフトグリップハンドル SGH-200 除電・抗菌タイプ SGH-200
・ 除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。・金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気による不快感をやわらげます。・ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。・使用温度範囲は-30℃~ 80℃です。・除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。取付面が非導電性の場合には除電しません。アースによる放電が必要になります。・この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。人により痛みの感じ方に差が生じます。
色ブルー
質量(g)250
材料ポリスチレン(PS)・特殊エラストマー
内容量1個