ハンドル 413-9013型・413-9014型・413-9015型 ワンタッチ取付 413-9014-40-00609

ハンドル 413-9013型・413-9014型・413-9015型 ワンタッチ取付 413-9014-40-00609 LAMP(スガツネ工業) ハンドル 413-9013型・413-9014型・413-9015型 ワンタッチ取付 413-9014-40-00609 LAMP(スガツネ工業)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。

L80 L168 P64.6 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.6~0.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13974506 413-9014-40-00609
2,860
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする