パイプハンドル 213型(パイプ) 213-0406A

パイプハンドル 213型(パイプ) 213-0406A LAMP(スガツネ工業) パイプハンドル 213型(パイプ) 213-0406A LAMP(スガツネ工業)

・ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。

質量(g)526 材料アルミニウム合金 パイプ長(mm)766 寸法P1800 寸法P2(オフセットタイプ)745 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13974601 213-0406A
3,380
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする