トランクハンドル TO型 TO-70

トランクハンドル TO型 TO-70 LAMP(スガツネ工業) トランクハンドル TO型 TO-70 LAMP(スガツネ工業)

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。

仕様ばねなし H9 質量(g)60 L154 L269 D16 W160 仕上クロメート処理(三価) N3 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W268 寸法P3(mm)340 d24.7 寸法P249 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973998 TO-70
320
319
351 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする