トランクハンドル TO型 TO-90

トランクハンドル TO型 TO-90 LAMP(スガツネ工業) トランクハンドル TO型 TO-90 LAMP(スガツネ工業)

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。

仕様ばねなし H12 質量(g)135 L175 L291 D18 W182 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W290 寸法P3(mm)470 d25.5 寸法P148 寸法P269 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13974095 TO-90
750
749
824 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする