チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-150TI

チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-150TI LAMP(スガツネ工業) チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-150TI LAMP(スガツネ工業)

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。

d6 L150 H42 質量(g)96 L189 ねじ推奨小:M5 t10 d111 h16 P128 仕上ショットブラスト B121 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13975057 2LC-150TI
28,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする