マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S

マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-400S LAMP(スガツネ工業)

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。

質量(g)173 穴数8 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973289 MLGX25-400S
2,950
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする