ミニガイドレール MRS MRS20-200

ミニガイドレール MRS MRS20-200 LAMP(スガツネ工業) ミニガイドレール MRS MRS20-200 LAMP(スガツネ工業)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B200 H4.5 質量(g)40 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973149 MRS20-200
780
779
857 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする