埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW110-IV
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色アイボリー
D111.5
H226.8
D23.5
H150
W1110
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W389
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:40.5、H3適用板厚1.4~1.8:41.3、H3適用板厚2~2.4:42
内容量1個
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。