つまみ 413-9009型・413-9010型 ワンタッチ取付 413-9009-40-00811

つまみ 413-9009型・413-9010型 ワンタッチ取付 413-9009-40-00811 LAMP(スガツネ工業) つまみ 413-9009型・413-9010型 ワンタッチ取付 413-9009-40-00811 LAMP(スガツネ工業)

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

H25 仕上マットクロムめっき 材料亜鉛合金 適合板厚0.8~1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976421 413-9009-40-00811
1,900
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする