つまみ 413-9009型・413-9010型 ワンタッチ取付 413-9009-40-01215
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
内容量1個
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。