つまみ GLA型 GLA-16

つまみ GLA型 GLA-16 LAMP(スガツネ工業) つまみ GLA型 GLA-16 LAMP(スガツネ工業)

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

T11 dM4 H22 質量(g)29 D16 S10 P4 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976335 GLA-16
1,300
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする