LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)の 蝶番 コーナー用蝶番 180°開き蝶番 217-91型(Aタイプ、Bタイプ) 217-9102 コーナー用蝶番 180°開き蝶番 217-91型(Aタイプ、Bタイプ) 217-9102 注文コード 13978496 注文コード 13978496 仕様Aタイプ 質量(g)153 材料軸(ステンレス鋼) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 217-9102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13978496 217-9102 ¥3,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ クリーンヒンジ シブタニ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 防水型蝶番 ホシモト 税込¥329 ¥299 バスケットへ 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥417~ ¥379~ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ 三段引スライドレール フジテック・ジャパン 税込¥725~ ¥659~ PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥329~ ¥299~ PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ PC ワンタッチフリーエルボNo.10 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチフリーエルボNo.12 フジテック・ジャパン 税込¥307~ ¥279~ PC ワンタッチフリー棚受 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチ三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ アラビアハンドル フジテック・ジャパン 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコットハンドル フジテック・ジャパン 税込¥901~ ¥819~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番平蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品