平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9004

平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9004 LAMP(スガツネ工業) 平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9004 LAMP(スガツネ工業)

・インセット扉用の面付蝶番です。

A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13978031 218-9004
2,160
2,098
2,308 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする