LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 機構部品 LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)の 蝶番 抜き差し蝶番 180°開き抜き差し蝶番 212-900型、212-950型 212-9504 抜き差し蝶番 180°開き抜き差し蝶番 212-900型、212-950型 212-9504 注文コード 13977866 注文コード 13977866 ・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。 材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)50 適合板厚(mm)25~32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 212-9504 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13977866 212-9504 ¥1,220 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 防水型蝶番 ホシモト 税込¥329 ¥299 バスケットへ クリーンヒンジ シブタニ 税込¥1,868~ ¥1,698~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥967~ ¥879~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,199~ ¥1,999~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,498~ ¥4,089~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥46,089~ ¥41,899~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥6,676~ ¥6,069~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥637~ ¥579~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥890~ ¥809~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥7,083~ ¥6,439~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,518~ ¥2,289~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,110~ ¥1,009~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥780~ ¥709~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,627~ ¥1,479~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥180,399~ ¥163,999~ NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,926~ ¥3,569~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番抜き差し蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品