抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CR

抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CR LAMP(スガツネ工業) 抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CR LAMP(スガツネ工業)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。

仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13977900 HNH-65CR
1,390
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする