抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CL

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CL LAMP(スガツネ工業) 抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-64CL LAMP(スガツネ工業)

・左右勝手違いがあります。

仕様左用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13977708 KN-64CL
740
699
769 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする