抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R

抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R LAMP(スガツネ工業) 抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R LAMP(スガツネ工業) 抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R LAMP(スガツネ工業)

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

A80 質量(kg)19.8 B10 H275 t19 H225 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)300 寸法P4(mm)250 寸法P235 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13978846 HG-KM19-275R
283,500
279,800
307,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする