クリックヒンジ クリックヒンジ HG-MPS2型 HG-MPS2-BL
・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65
色ブラック
質量(g)6.9
内容量1個