クリックヒンジ クリックヒンジ HG-MPS2型 HG-MPS2-WT

クリックヒンジ クリックヒンジ HG-MPS2型 HG-MPS2-WT LAMP(スガツネ工業) クリックヒンジ クリックヒンジ HG-MPS2型 HG-MPS2-WT LAMP(スガツネ工業)

・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。

適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65 ホワイト 質量(g)6.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13977647 HG-MPS2-WT
580
579
637 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする