クリックヒンジ 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型 HG-YJ50BL
・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
色ブラック
質量(g)30
定格トルク(cN・m)初期設定解放:49
最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-20
- 用途:
 - キャンピングカーの部品
 
社会福祉法人 三愛会 様
(医療・福祉・介護関連業)
もともとキャンピングカーのシートの足になっていたヒンジでしたが、荷物の積載状況ではヒンジが壊れてしまうので、予備を購入しました。使用頻度的にも壊れやすくなる部品なので、商品があって良かった。