クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 HG-CV-65NR
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
内容量1個