ガラス蝶番 ガラス蝶番 GH34-0CR GH34-0CR

ガラス蝶番 ガラス蝶番 GH34-0CR GH34-0CR LAMP(スガツネ工業) ガラス蝶番 ガラス蝶番 GH34-0CR GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)

・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。

質量(g)23.5 適合扉質量(kg)4 ガラス厚(mm)4、5、6 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13977656 GH34-0CR
620
619
681 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする